東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーンキュート 6足保管
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1台)
アズワン品番
64-1124-98
注文コード
25974474
品番
-
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スリッパ6足保管タイプ光触媒+殺菌灯でスリッパを殺菌します紫外線による、スリッパ劣化防止機能付右取手と組み合わせれば観音開きになります
付属品
殺菌中プレート
質量(kg)
15.5
色
ホワイトドア
消費電力(W)
100V/最大35
寸法(cm)
27×36×73
殺菌灯
20W×1
左右区別
左取手
アズワン品番
64-1124-98