東邦歯科産業
東邦歯科産業の 施設用家具・備品
東邦歯科産業の 殺菌シューズボックス
UVクリーンキュート 8足保管 左取手 カラードアタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(1台)
注文コード
25974517
品番
-
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
スリッパ8足保管タイプ
低価格
省エネタイプ
紫外線による、スリッパ劣化防止機能付
左取手 設置場所により扉の開く方向を選べます
付属品
殺菌中プレート
質量(kg)
19
色
イエロー
消費電力(W)
100V/最大50
寸法(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
アズワン品番
64-1125-10
注意
※本体と棚板の2個口になります