廣田工具製作所
廣田工具製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
廣田工具製作所の ニッパー
廣田工具製作所の 斜めニッパー
斜刃ニッパー 30シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
130
注文コード
25974955
品番
30-125(H)
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
斬れ味抜群!日本の工場で1丁ずつ手作りしています!
両刃仕様で繊細な切れ味!
全長(mm)
130
質量(g)
95
タイプ
穴ツキ
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
アズワン品番
64-1125-92