廣田工具製作所
廣田工具製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
廣田工具製作所の ニッパー
廣田工具製作所の スタンダードニッパー
薄刃 ワイドニッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25975077
品番
2040-175
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
強靭!日本製ヨーロッパ型ワイドニッパー!
薄刃仕様でVA3芯線にも対応!抜群の斬れ味!
全長(mm)
181
質量(g)
220
切断能力(Φmm) 鉄線
1.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.6
アズワン品番
64-1126-05
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
切断能力(Φmm) ステンレス
1.6