廣田工具製作所
廣田工具製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
廣田工具製作所の ニッパー
廣田工具製作所の エレクトロニクスニッパー
軽量電工偏芯圧着ニッパー 225mm 1040AH-220シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
25975208
品番
1040AH-220T
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
偏芯テコでVAも爽快な斬れ味!1.25〜3.5sq端子を簡易圧着可能!
軽量薄型!
全長(mm)
220
質量(g)
320
タイプ
薄刃
切断能力(Φmm) 銅線
4
切断能力(mm
2
)IV線
14
アズワン品番
64-1126-21
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3
圧着機能(mm
2
)
1.25〜3.5
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000