TAKUMED プラスチック 角度計 ゴニオメーター X000シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30個) 注文コード 25975576 品番 X000RS4G2N
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角度の測定や長さ測定に使用します。水平を起点とする黒目盛と、垂直を起点とする赤目盛のいずれかを使用して角度を測ることができます。
薄手の塩化ビニル製ですので、精密加工等にはご利用いただけません。

仕様【分度板】目盛ピッチ/1度(誤差±1度) 材質塩化ビニル、留め具:ステンレス 直径(Φmm)80 タイプGoniometer Ver.1 収納時寸法(mm)210×85×厚2(1枚あたり1mm) 測定範囲(cm)最長32(センチ/インチ併記) アズワン品番64-1130-60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする