展開図はこちらからご確認ください。
ハスクバーナ
ハスクバーナの チェーンソー
ハスクバーナの チェーンソー関連部品
ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135e 部品 チェーンブレーキおよびクラッチカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25975760
品番
H544194907
参考基準価格(税別)
¥16,530
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
部品の交換に
用途
型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合
本体品番:135e
その他
部品名:クラッチカバーASSY
タイプ
チェーンブレーキおよびクラッチカバー
展開図部品No.
1