addgood
addgoodの 使いきり手袋
addgoodの ポリオレフィン ディスポ手袋
のびーる手袋 フリーサイズ 女性用 20枚
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20枚)
注文コード
25976486
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
伸びる素材(ポリオレフィン樹脂)を使用しているので指先にフィット
食品衛生法にも適合し調理にも安心
材質
ポリオレフィン樹脂
色
クリア
サイズ
フリー(女性用)
質量(g)
43
入数(双)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×9×256
機能
伸縮性
アズワン品番
64-1234-50