栄研化学
栄研化学の 施設用家具・備品
栄研化学の 保管庫 施設用
栄研化学の トレーボックス
滅菌喀痰処理器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100袋×5個)
注文コード
25976818
品番
DB2000
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。
表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
サイズ
LED球 40灯
容量(mL)
30
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
目盛(mL)
2.5単位
本体寸法(mm)
36.4Φ×105
材質(キャップ)
PE(ポリエチレン)スクリュー
アズワン品番
64-2192-60