エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
拡大鏡 LED照明付 EA756TBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25977080
品番
EA756TB-2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力を従来の約65%に削減。
自在式で検査、設計、工作作業等、多用途に使用できます。
質量(kg)
2.0(レンズ含まず)
電源(V)
AC100
レンズ径(Φmm)
130
倍率(倍)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×585×160
アーム長さ(mm)
1000
光源
LED球 40灯
焦点距離(mm)
【ワーキングディスタンス(レンズの下の面〜ワークまでの距離)】130/【アイポイント(レンズ〜目の距離)】150
アズワン品番
64-2259-29
クランプ寸法(mm)
15〜60