STREAMLIGHT
STREAMLIGHTの 懐中電灯・ライト
STREAMLIGHTの ハンディタイプライト
フラッシュライト/LED 防爆構造/イエロー [単2×3本] EA758SDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25977125
品番
EA758SD-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,190
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
耐衝撃に備えたゴム製フェイスキャップを装備
材質
耐衝撃ポリマー樹脂
全長(mm)
217
質量(g)
383(電池含)
品名
3C PROPOLYMER
寸法(Φmm)
【ヘッド部】49.5、【ハンドル】37
光源
白色LED(10灯)
電池寿命(時間)
約336
使用電池
単2×3本(別売)
アズワン品番
64-2259-91
明るさ(Lm)
85(固定)
照射距離(m)
最大約21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000