フラッシュライト/LED 防爆構造/イエロー [単2×3本] EA758SDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25977134 品番EA758SD-68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高輝度150ルーメンで照射距離167mの防爆構造LEDライト。
UL規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)

材質エンジニアリングポリマー樹脂 質量(g)394(電池含) 品名3C PROPOLYMER 寸法(Φ×mm)52.8×236 電池寿命(時間)18 使用電池単2×3本(別売) アズワン品番64-2259-92 明るさ(Lm)150(固定) 照射距離(m)167 照射方式散光

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25977134 EA758SD-68 26072045 EA758SD-76 [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ [充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ 1個 19,500 税込21,450 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする