超強力作業灯/LED [充電式]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25977150 品番EA758SJ-20
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥176,330
販売価格(税別)
160,300

ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。
積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。
フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます
合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています

材質合金鋼フレーム 寸法(mm)406×289×305(H) 質量(kg)6.1 品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II 電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12 機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造 使用電池リチウムイオン電池 連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間 充電時間(時間)約6 アズワン品番64-2259-99 明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300 防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能) 電球の種類LED球(18灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする