校正標準液 EA776BCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様旧-6用校正標準液(40ml) 注文コード25977238 品番EA776BC-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,441
販売価格(税別)
1,310
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様旧-6用校正標準液(40ml) 適合[EA776BC-6用] 容量(mL)約40 質量(g)約60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68 適合品番EA776BC-6 アズワン品番64-2269-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする