パステルカラーラベル ロールタイプ MPCL1530Rシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻(330枚) 注文コード 25977430 品番 MPCL1530RY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。
試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。
強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。
ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。
鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。
市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30〜+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。
1枚ずつ剥がせる紙箱入です。

材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系 パステルイエロー ラベルサイズ(mm)15×30 アズワン品番64-2326-36 ラベル数330枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする