丸十
ウォルナット こまめ皿
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1個
寸法(cm)
6×6×1
注文コード
25977518
品番
V-075
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木材を削り出して作ったナチュラルテイストの器
材質
木
形状
角
質量(g)
10
寸法(cm)
6×6×1
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2535-59