丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ちょっとどんぶり
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25978288
品番
1380A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ベーシックな摺り漆仕上げの小丼
材質
木
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
80
質量(g)
170
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2536-52