丸十
ブナ キッズボウル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978410
品番
V-111
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
無垢の木材をくりぬいて作ったボウル
材質
木
サイズ
S
質量(g)
80
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-64
寸法(Φ×高さH)(cm)
9.5×4.5