丸十
ブナ キッズボウル
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
サイズ
L
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25978419
品番
V-110
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
無垢の木材をくりぬいて作ったボウル
材質
木
サイズ
L
質量(g)
100
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2536-65
寸法(Φ×高さH)(cm)
11.5×4.5