Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 建物まわり
Panasonic(パナソニック)の 雨どい
Panasonic(パナソニック)の たてとい
たてとい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25979188
品番
KZ5251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥99,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
いぶし仕上げ
材質
ステンレス
長さ(mm)
2700
サイズ
(いぶし雨とい 丸)75
適合サイズ
(いぶし雨とい 丸)75