丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の マグカップ・グラス・コップ
コーヒーソーサー YS448シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
根来
注文コード
25980756
品番
YS448NE
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手作り感を感じる楕円形のソーサー
材質
木
質量(g)
100
タイプ
根来
寸法(cm)
16×12
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-16