丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の マグカップ・グラス・コップ
つまみ付湯蓋
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-2540-30
注文コード
25980835
品番
8425
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然木・漆塗りの木蓋
仕様
2.8
材質
木
質量(g)
30
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-30
寸法(Φ×高さH)(cm)
9×2