丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の マグカップ・グラス・コップ
スタッキングカップ CH-172シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980860
品番
CH-172H
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
天然木のカップ
材質
木
色
ダークブラウン
質量(g)
70
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2540-32
寸法(Φ×高さH)(cm)
8×9