丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の マグカップ・グラス・コップ
スタッキングカップ CH-172シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25980869
品番
CH-172A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
天然木のカップ
仕様
目摺り
材質
木
質量(g)
70
材質(塗装)
漆
アズワン品番
64-2540-33
寸法(Φ×高さH)(cm)
8×9