丸十
丸十の テーブルウェア(卓上備品・食器)
丸十の グラス・食器・カトラリー
丸十の マグカップ・グラス・コップ
ラインカップ TL09080シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25980914
品番
TL09080C
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
天然木のカップ
材質
木
色
ダークブラウン
質量(g)
70
材質(塗装)
ウレタン
アズワン品番
64-2540-38
寸法(Φ×高さH)(cm)
9×8