シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの リハビリ・生活補助
シュナイダーエレクトリックの レクリエーション用品
アンプ付スピーカ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25981657
品番
BN-396
参考基準価格(税別)
¥26,720
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
堅牢なアルミ合金製で、安全増防爆構造のアンプ付スピーカーです。
質量(kg)
1.3
消費電力(W)
3
定格電圧(V)
100
音圧レベル(dB)
【出力】93(1m/1W時)
アズワン品番
64-3206-42
回路(入力)
600Ω-22dBV(平衡)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000