シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリング
シュナイダーエレクトリックの 表示灯・積層信号灯・シグナリングその他関連用品
ホーンスピーカ
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
音圧レベル(dB)
【出力】106(1W・1m)
アズワン品番
64-3206-50
注文コード
25981684
品番
NK-115
参考基準価格(税別)
¥23,230
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
音圧レベル・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なアルミ合金製です。(適用規格 JIS C-5506)
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.8
色
グレー
入力インピーダンス(Ω)
8
音圧レベル(dB)
【出力】106(1W・1m)
アズワン品番
64-3206-50
許容入力(W)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000