※用途に合わせて選べます(バリエーション)

APL15 LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%) 岩崎電気 25981909 APL15 LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%) 岩崎電気 25981909

LEDioc AREA TOLICA-L用オプション 笠A(上方光束比5%)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25981909 品番 APL15
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

1.4つの明るさ+2つの光色+2つの仕上色=16種類のバリエーション
2.既設のポールをそのまま活用
3.空間に広がりのある光を演出
4.豊富なオプションは後付けが可能
JIS G3444 に規定されているΦ48.6Φ60.5Φ76.3Φ89.1の4種類のポールに対応
オプションは用途に合わせて選択でき、組合わせることも可能

材質ステンレス 適合器具LEDioc AREA TOLICA-L:E50069/LSAN9、E50069/NSAN9、E50071/LSAN9、E50071/NSAN9、E50073/LSAN9、E50073/NSAN9、E50075/LSAN9、E50075/NSAN9 用途公園・街路・工場の敷地内向けのLED照明器具です。 色(本体)メタリックシルバー
注意
※オプションは後付けが可能なので照明設置後のデザイン・用途変更にも対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする