壁美人 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質金具/ステンレス、フィルム/ポリカーボネイト セット内容P-8金具×2、フィルム×4枚、針×1(100本入) 規格P-8金具 注文コード25981955 品番P-8Sh
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は材質・セット内容・規格など22種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」最大静止荷重は1枚あたり12kg。
石膏ボード専用のホッチキスで簡単に取り付けられる金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として5〜10分程です。壁に取り付けた中央のフック部分に引っかけて使用します。(ホッチキス針打ち込み本数は金具1枚に16本です。)
受け金具と組み合わせることで家具などを壁掛けすることもできます。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
床置き→壁掛けにすることで、お部屋が広く演出できます。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付け出来ません。

セット内容P-8金具×2、フィルム×4枚、針×1(100本入) 材質金具/ステンレス、フィルム/ポリカーボネイト 規格P-8金具 アズワン品番64-3216-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする