石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-4(6kg用)、P-S-6(3kg用)、P-S-10(5kg用)の受金具平型です。壁美人金具専用の受金具平型です。すのこ、カラーボックスのように、裏面に段差のあるものに適しています。ネジは直径3ミリ以下の皿木ネジか皿タッピングネジで長さは取り付けたい裏面の厚みより2~3mm短いものを6本と取付に必要なドライバーは各自ご用意ください。(ネジは1枚につき3本必要です。)