壁美人 石膏ボード用 受金具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容P-8受金具 L型×2 タイプL型 注文コード25982104 品番P-8H2h
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はセット内容・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-8(12kg用)の受金具L型です。
壁美人金具専用の受金具L型です。
棚、オープンシェルフのように、背板のないものに適しています。
掛けたい物の上板内側に取り付けて使用します。
ネジは直径3ミリ以下の皿木ネジか皿タッピングネジで長さは取り付けたい面の厚みより2〜3mm短いものを6本と取付に必要なドライバーは各自ご用意ください。(ネジは1枚につき3本必要です。)

セット内容P-8受金具 L型×2 材質ステンレス タイプL型 アズワン品番64-3216-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする