石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-12(18kg用)の受金具L型です。壁美人金具専用の受金具L型です。棚、オープンシェルフのように、背板のないものに適しています。掛けたい物の上板内側に取り付けて使用します。ネジは直径3ミリ以下の皿木ネジか皿タッピングネジで長さは取り付けたい面の厚みより2~3mm短いものを6本と取付に必要なドライバーは各自ご用意ください。(ネジは1枚につき3本必要です。)