壁美人 石膏ボード用 受金具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット タイプ段型 注文コード25982138 品番P-4H3h
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品はセット内容・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」P-4(6kg用)、P-S-6(3kg用)、P-S-10(5kg用)の受金具段型です。
壁美人金具専用の受金具段型です。
掛けたい物の裏側がフラットなものや、パネル、絵画のように、裏面に段差のないものに適しています。
ネジは直径3ミリ以下の皿木ネジか皿タッピングネジで長さは取り付けたい面の厚みより2〜3mm短いものを6本と取付に必要なドライバーは各自ご用意ください。(ネジは1枚につき3本必要です。)

材質ステンレス タイプ段型 アズワン品番64-3216-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする