UP-1034 CSブラックラベル ロースタイルチェア CAPTAIN STAG 25982198

 

UP-1034 CSブラックラベル ロースタイルチェア CAPTAIN STAG 25982198
UP-1034 CSブラックラベル ロースタイルチェア CAPTAIN STAG 25982198

CSブラックラベル ロースタイルチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25982198品番UP-1034
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

アカシア材とブラックマテリアルの調和。
張りの強さとしなやかさにこだわったポリエステル生地を使用

材質構造部材:天然木(表面加工:オイルステイン)、張り材:ポリエステル100%寸法(mm)405×630×590質量(g)2500耐荷重(kg)70収納寸法(mm)405×710×厚さ70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする