CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
CSブラックラベル ヘキサステンレスファイアグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982234
品番
UG-0050
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1台で焚火・バーベキュー・ダッチオーブンが楽しめる。
組立簡単!薄型でコンパクト。
材質
本体・ロゴプレート:ステンレス鋼(焼き付け塗装)、底板:ステンレス鋼、バーベキュー網・スタンド・鉄(クロムめっき)、目皿:鉄(紛体塗装)
質量(g)
3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×410×300
収納寸法(mm)
570×470×厚さ60