壁美人 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス、ポリカーボネート、PE(ポリエチレン) セット内容P-4金具×1、P-4フィルム×2枚、針×1(50本入)、P-4カバー×1 規格お試しP-4金具セット 注文コード25982287 品番P-4Sh-1
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は材質・セット内容・規格など22種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」最大静止荷重は1枚あたり6kg。
カバー付きでお試ししてみたい方にはオススメの1枚セット。
石膏ボード専用のホッチキスで簡単に取り付けられる金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として5〜10分程です。壁に取り付けた金具にカバーをかぶせて、中央のフック部分に引っかけて使用します。(ホッチキス針打ち込み本数は金具1枚に8本です。)
カバーをかぶせることで金具が目立ちにくくなります。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
床置き→壁掛けにすることで、お部屋が広く演出できます。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付け出来ません。

セット内容P-4金具×1、P-4フィルム×2枚、針×1(50本入)、P-4カバー×1 材質ステンレス、ポリカーボネート、PE(ポリエチレン) 規格お試しP-4金具セット アズワン品番64-3217-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする