壁美人 石膏ボード用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質ステンレス、ポリカーボネイト、PE(ポリエチレン) セット内容P-8金具白×1、P-8フィルム×2枚、針×1(50本入) 規格お試しP-8金具セット 白 注文コード25982314 品番P-8Shw-1
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・セット内容・規格など22種類から選べます 他の種類を見る

石膏ボード壁に設置可能な金具、「壁美人」最大静止荷重は1枚あたり12kg。
カバー付きでお試ししてみたい方にはオススメの1枚白セット。
石膏ボード専用のホッチキスで簡単に取り付けられる金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として5〜10分程です。壁に取り付けた金具にカバーをかぶせて、中央のフック部分に引っかけて使用します。(ホッチキス針打ち込み本数は金具1枚に16本です。)
カバーをかぶせることで金具が目立ちにくくなります。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
床置き→壁掛けにすることで、お部屋が広く演出できます。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付け出来ません。

セット内容P-8金具白×1、P-8フィルム×2枚、針×1(50本入) 材質ステンレス、ポリカーボネイト、PE(ポリエチレン) 規格お試しP-8金具セット 白 アズワン品番64-3217-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする