石膏ボード専用のホッチキスで簡単に取り付けられるテレビ専用金具です。
ホッチキスは180°開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として60分程です。(ホッチキス針打ち込み本数は384本です。)
対応テレビは、テレビの大きさが32型〜52型であり、重さが25.5kg以下、テレビ裏の4つのネジ穴がVESA規格に準ずるものに対応しております。
但し、機種等によっては取付できないものもございますので、必ず適応品番を確認の上ご購入をお願いします。
安全のため2名以上での作業をお願いいたします。
床置き→壁掛けにすることで、お部屋が広く演出できます。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付け出来ません。