ベストな位置に設置が出来る壁美人トイレットパーホルダー取付金具。
一般的なトイレットペーパーホルダーに取り付け可能。
石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるトイレットペーパーホルダー用取付金具です。
ホッチキスは180度開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。
作業時間は目安として3~10分程度です。
TOTO カクダイ INAX LIXIL 三栄水栓などの1PCS用トイレットペーパーホルダーが取り付けられます。
一部取付できない機種が有ります。
取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。
石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません