CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス リラックスクッションチェア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982444
品番
UC-1647
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
包まれるような座り心地を体感。
組み立て簡単。便利な背面ポケット付。
材質
構造部材/金属(鋼)、表面加工/構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材/表地:綿60%・ポリエステル40%、裏地:ポリエステル、クッション材/ポリプロピレン
寸法(mm)
870×770×860
質量(g)
5000
耐荷重(kg)
80
座面高さ(mm)
380
収納寸法(mm)
160×160×長さ1060