UC-1673 CSシャルマン ラウンジチェア CAPTAIN STAG 25982478

CSシャルマン ラウンジチェア

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25982478品番UC-1673
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

収納・組立簡単なラウンジチェア!
便利なカップホルダー付
持ち運びに便利なキャリーバッグ付

材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)2300耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×510×800座面高さ(mm)360収納寸法(mm)140×140×長さ840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-05
用途: レジャー
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

週末にレジャーで川遊びに使用するため、「翌日配送」になっていたので他の商品でなく、この商品を購入しました。しかし発送できないとメールが来ました。キャンセルNGとなっていたため、キャンセルもできず待ちましたが、週末の川遊びに間に合いませんでした。結局、川から帰った夕方に商品は着きました。すぐに出荷できないのなら、翌日配送と記載しなければいいのに・・、騙されました。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。
また貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする