新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPロープ
ダイヤロープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982479
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
荷造り、園芸、手芸に。
材質
ポリプロピレン
色
赤
質量(g)
180
長さ(m)
100
アズワン品番
64-3217-24
太さ(mm)
3