新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPロープ
ダイヤロープ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
荷造り、園芸、手芸に。
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
180
長さ(m)
100
アズワン品番
64-3217-25
太さ(mm)
3