新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPロープ
エースロープ310小玉
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982610
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
荷造り、園芸、農業資材、レジャーに。
材質
ポリプロピレン
色
黄
質量(g)
300
長さ(m)
100
アズワン品番
64-3217-37
太さ(mm)
5