新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPひも
エースコード ミニ巻
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982680
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
梱包、園芸、農業資材などに。
材質
ポリプロピレン
色
緑
質量(g)
300
長さ(m)
100
アズワン品番
64-3217-44
太さ(mm)
5