新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPひも
エースコード 干餅コード
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
梱包、園芸、農業資材などに。
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
300
長さ(m)
200
アズワン品番
64-3217-45
太さ(mm)
2