CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
カマド スマートグリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982697
品番
UG-0042
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スマートに賢く使え、スマートに収納。
燃料や用途に合わせて炭受けの高さが3段に調整可能。
ゴトクとアミがセット。
材質
本体・炭受け・ステンレス網・ゴトク・アミ・目皿:鉄(クロムめっき)、収納バッグ:ポリエステル
質量(g)
1400
網サイズ(mm)
240×160
組立寸法(mm)
幅255×奥行180×高さ255
収納寸法(mm)
幅275×奥行185×厚さ45(グリルのみ)、幅350×奥行230×厚み45(バッグ収納時)