新潟エースロープ
新潟エースロープの ロープ、ヒモ
新潟エースロープの PPひも
エースレコード巻
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25982768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
一般軽包装、園芸、農業用、手芸装飾用に。
材質
ポリエチレン
色
紫
質量(g)
500
長さ(m)
500
アズワン品番
64-3217-53
太さ(mm)
50