CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの バーベキューコンロ/グリル
BBQ ワイド アミブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25982837
品番
UG-3246
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
幅の広いワイドタイプ
ストレートタイプノアミに便利
調理中のアミのコゲや汚れ落としに
寸法(mm)
170×全長340
材質
ブラシ:ステンレス鋼、ワイヤー:鉄(亜鉛めっき)、ハンドル:天然木
質量(g)
140