杉山金属
杉山金属の キッチン/調理家電
杉山金属の その他調理家電
杉山金属の フードメーカー/製菓
マーブル KSシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25983084
品番
KS-2728
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
3層マーブルコーティングは、焦げ付きにくく耐久性抜群の素材
少量の油で調理ができヘルシーで経済的
深型だから鉄板焼きはもちろん、すき焼き、鍋物にもピッタリ
プレートは取り外して水洗いOK
材質
本体/ポリプロピレン、プレート/アルミ鋳造(マーブル3層コーティング仕上)、蓋/強化ガラス、蓋つまみ/フェノール樹脂
質量(g)
3300
タイプ
ホットプレート・深型
内径(Φmm)
【プレート】345
電源(V)
100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.4
外径(Φmm)
【プレート】360
深さ(mm)
【プレート】50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×460×157
アズワン品番
64-3219-41
満水容量(L)
4.3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000